Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove Antrazitgrau 6

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove Antrazitgrau 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2870140397006

  • Handschuhgröße - 6

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896464

Sonepar Artikelnummer

121144117

Hersteller Artikelnummer

2870140397006

Hersteller Typ

2870140397006

Hersteller Artikel Nr.:

2870140397006

Handschuhgröße:

6

Werkstoff:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62160000

Gewicht:

0.050 kg

Leichter und luftiger Handschuh aus Kunstleder mit Touch-Funktion auf der Rückseite des Zeigefingers. Der Handrücken des Handschuhs ist aus Polyester und hat einen kurzen Schaft. Dieses Modell ist ein Allround-Handschuh, der sich am besten für trockene Umgebungen eignet.