Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, ESD touch, Nitril coated Kornblumenblau 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, ESD touch, Nitril coated Kornblumenblau 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2933140685008

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509914939

Sonepar Artikelnummer

121144312

Hersteller Artikelnummer

2933140685008

Hersteller Typ

2933140685008

Hersteller Artikel Nr.:

2933140685008

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.080 kg

Ein dünner und flexibler Allround-Handschuh, der antistatisch ist und die ESD-Bestimmungen erfüllt, wodurch er in Umgebungen geeignet ist, in denen das Risiko von statischer Elektrizität eliminiert werden muss. Der Handschuh mit Touch-Funktion verfügt über eine Nitrilbeschichtung, die guten Halt und Langlebigkeit bietet. Zertifiziert für Kontaktwärme Level 1.