Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, Latex coated Gelb 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, Latex coated Gelb 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29651452330010

  • Handschuhgröße - 10

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509844229

Sonepar Artikelnummer

121144359

Hersteller Artikelnummer

29651452330010

Hersteller Typ

29651452330010

Hersteller Artikel Nr.:

29651452330010

Handschuhgröße:

10

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ein robuster und widerstandsfähiger, aber dennoch geschmeidiger, dehnbarer und flexibler Arbeitshandschuh, der in Latex getaucht ist. Der ungefütterte Handrücken ist gut atmungsaktiv. Der Handschuh hat einen sandigen Griffbereich, der sich am besten für raue, schwere Arbeiten eignet und in trockenen und vor allem nassen Umgebungen eine hervorragende Textur bietet.