Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, Latex coated Gelb 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, Latex coated Gelb 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2965145233008

  • Handschuhgröße - 8

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509844250

Sonepar Artikelnummer

121144362

Hersteller Artikelnummer

2965145233008

Hersteller Typ

2965145233008

Hersteller Artikel Nr.:

2965145233008

Handschuhgröße:

8

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ein robuster und widerstandsfähiger, aber dennoch geschmeidiger, dehnbarer und flexibler Arbeitshandschuh, der in Latex getaucht ist. Der ungefütterte Handrücken ist gut atmungsaktiv. Der Handschuh hat einen sandigen Griffbereich, der sich am besten für raue, schwere Arbeiten eignet und in trockenen und vor allem nassen Umgebungen eine hervorragende Textur bietet.