Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove leather, winter lined WR Dark navy/White 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove leather, winter lined WR Dark navy/White 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28111474861010

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509833773

Sonepar Artikelnummer

121144041

Hersteller Artikelnummer

28111474861010

Hersteller Typ

28111474861010

Hersteller Artikel Nr.:

28111474861010

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.130 kg

Ein wintergefütterter Arbeitshandschuh aus robustem, hochwertigem Ziegenleder mit einer Membran, die sie wasserdicht und atmungsaktiv macht.Ein Handschuh für kalte Tage, an denen Sie Präzision benötigen. Vorgeformtes Design für mehr Komfort und Passform.