Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove lined touch Antrazitgrau 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove lined touch Antrazitgrau 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2875140497007

  • Handschuhgröße - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896006

Sonepar Artikelnummer

121144151

Hersteller Artikelnummer

2875140497007

Hersteller Typ

2875140497007

Hersteller Artikel Nr.:

2875140497007

Handschuhgröße:

7

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.070 kg

Leicht gefütterter und flexibler Winterhandschuh mit Touch-Funktion. Der kurze Schaft erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs. Geeignet als Allround-Handschuh in kalten Umgebungen, in denen man Touchscreens bedienen muss.