Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove touch Antrazitgrau 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove touch Antrazitgrau 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28741404970011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509895825

Sonepar Artikelnummer

121144142

Hersteller Artikelnummer

28741404970011

Hersteller Typ

28741404970011

Hersteller Artikel Nr.:

28741404970011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.070 kg

Dünner und flexibler Handschuh mit Touch-Funktion. Der Handrücken besteht aus atmungsaktivem Polyester und ein mit Klettverschluss verstellbarer Schaft sorgt für einen guten Sitz des Handschuhs an der Hand. Dieser Allround-Handschuh ist für Arbeiten geeignet, bei denen Touchscreens bedient werden müssen.