Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove touch Antrazitgrau 6

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove touch Antrazitgrau 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2873140497006

  • Handschuhgröße - 6

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509895689

Sonepar Artikelnummer

121144137

Hersteller Artikelnummer

2873140497006

Hersteller Typ

2873140497006

Hersteller Artikel Nr.:

2873140497006

Handschuhgröße:

6

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.050 kg

Dünner und flexibler Handschuh mit Touch-Funktion. Der Handrücken besteht aus atmungsaktivem Polyester und der Handschuh hat einen kurzen Schaft, der das An- und Ausziehen erleichtert. Geeignet als Allround-Handschuh in Umgebungen, in denen Touchscreens bedient werden müssen.