Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove touch, PU coated Marineblau 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove touch, PU coated Marineblau 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903146589007

  • Handschuhgröße - 7

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509914854

Sonepar Artikelnummer

121144288

Hersteller Artikelnummer

2903146589007

Hersteller Typ

2903146589007

Hersteller Artikel Nr.:

2903146589007

Handschuhgröße:

7

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161080

Gewicht:

0.030 kg

Superdünner und flexibler Handschuh mit ausgezeichneter Atmungsaktivität. Perfekt in Umgebungen, die Feinheit und höchste Fingerfertigkeit erfordern. Der Handschuh verfügt über eine Touch-Funktion und eine dünne PU-Beschichtung, die eine überragende Präzision und guten Halt bietet.