Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch Gelb 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch Gelb 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28771405330011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - gelb

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896303

Sonepar Artikelnummer

121144163

Hersteller Artikelnummer

28771405330011

Hersteller Typ

28771405330011

Hersteller Artikel Nr.:

28771405330011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

gelb

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Winterhandschuh in High Vis mit Touch-Funktion. Der Handschuh hat einen Sicherheitsbund, der das An- und Ausziehen erleichtert. Geeignet für kalte Umgebungen, in denen zusätzliche Sichtbarkeit und die Bedienung von Touchscreens erforderlich sein können.