Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch Gelb 12

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch Gelb 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28771405330012

  • Handschuhgröße - 12

  • Farbe - gelb

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896310

Sonepar Artikelnummer

121144164

Hersteller Artikelnummer

28771405330012

Hersteller Typ

28771405330012

Hersteller Artikel Nr.:

28771405330012

Handschuhgröße:

12

Farbe:

gelb

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Winterhandschuh in High Vis mit Touch-Funktion. Der Handschuh hat einen Sicherheitsbund, der das An- und Ausziehen erleichtert. Geeignet für kalte Umgebungen, in denen zusätzliche Sichtbarkeit und die Bedienung von Touchscreens erforderlich sein können.