Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch, WR Antrazitgrau 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove, winter lined, touch, WR Antrazitgrau 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28761404970011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896129

Sonepar Artikelnummer

121144155

Hersteller Artikelnummer

28761404970011

Hersteller Typ

28761404970011

Hersteller Artikel Nr.:

28761404970011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Wasserdichter und leicht gefütterter Winterhandschuh mit Touch-Funktion. Dieses Modell hat einen mit Klettverschluss verstellbaren Schaft, so dass der Handschuh gut an der Hand sitzt. Ein Allround-Handschuh, der sich für Arbeiten in nassen und kalten Umgebungen eignet, in denen Touchscreens bedient werden müssen.