Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove WR, Nitrile coated Kornblumenblau 12

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove WR, Nitrile coated Kornblumenblau 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29361457850012

  • Handschuhgröße - 12

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509843796

Sonepar Artikelnummer

121144328

Hersteller Artikelnummer

29361457850012

Hersteller Typ

29361457850012

Hersteller Artikel Nr.:

29361457850012

Handschuhgröße:

12

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein wasserdichter, vollständig getauchter Arbeitshandschuh mit einer aufgerauten Handfläche für einen besseren Griff in trockenen, nassen und öligen Umgebungen. Der Handschuh ist in 18 Gauge gestrickt, wodurch er dünn und geschmeidig ist und eine gute Passform für gutes Fingerspitzengefühl bei Präzisionsarbeiten bietet. Nitril ist für ölige Umgebungen geeignet und bietet guten Schutz gegen Schmutz und Fett.