Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove WR, Nitrile coated Kornblumenblau 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove WR, Nitrile coated Kornblumenblau 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2936145785007

  • Handschuhgröße - 7

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509843802

Sonepar Artikelnummer

121144329

Hersteller Artikelnummer

2936145785007

Hersteller Typ

2936145785007

Hersteller Artikel Nr.:

2936145785007

Handschuhgröße:

7

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein wasserdichter, vollständig getauchter Arbeitshandschuh mit einer aufgerauten Handfläche für einen besseren Griff in trockenen, nassen und öligen Umgebungen. Der Handschuh ist in 18 Gauge gestrickt, wodurch er dünn und geschmeidig ist und eine gute Passform für gutes Fingerspitzengefühl bei Präzisionsarbeiten bietet. Nitril ist für ölige Umgebungen geeignet und bietet guten Schutz gegen Schmutz und Fett.