Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WRC 2L Air-Mesh Lined Jacket Women DK Navy/ Hv Yellow S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WRC 2L Air-Mesh Lined Jacket Women DK Navy/ Hv Yellow S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440819178633S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509892039

Sonepar Artikelnummer

121139579

Hersteller Artikelnummer

440819178633S

Hersteller Typ

440819178633S

Hersteller Artikel Nr.:

440819178633S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.900 kg

Mit Air-Mesh gefütterte Winterjacke, die sich perfekt für kältere Winterbedingungen eignet. Sie ist wind- und wasserdicht mit hervorragender Atmungsaktivität und hat versiegelte Nähte. Die Jacke in Damenpassform ist aus unglaublich komfortablem und weichem 4-Wege-Stretch gefertigt. Auch als Herrenmodell 4484 erhältlich.