BLAKLAEDER - WRC 2L Air-Mesh Lined Jacket Women DK Navy/ Hv Yellow XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440819178633XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509892053
Sonepar Artikelnummer
121139583
Hersteller Artikelnummer
440819178633XXXL
Hersteller Typ
440819178633XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
440819178633XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Wasserdicht:
Ja
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62024010
Gewicht:
0.900 kg


