Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WRC 2L Mesh Lined Jacket DK Navy/ Hv Yellow S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WRC 2L Mesh Lined Jacket DK Navy/ Hv Yellow S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 448319178633S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509947777

Sonepar Artikelnummer

121139758

Hersteller Artikelnummer

448319178633S

Hersteller Typ

448319178633S

Hersteller Artikel Nr.:

448319178633S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

1.200 kg

Wind- und wasserdichte Shell Jacke mit versiegelten Nähten, die bei Bedarf vollen Schutz vor den Elementen bietet. Die Jacke hat ein dünnes Netzfutter und ist aus fantastisch weichem und geschmeidigem 4-Wege-Stretch gefertigt. Auch in der Damenvariante 4403 erhältlich.