Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WRC Air Mesh Lined Jacket DK Navy/ Hv Yellow XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WRC Air Mesh Lined  Jacket DK Navy/ Hv Yellow XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 448419178633XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509886649

Sonepar Artikelnummer

121139799

Hersteller Artikelnummer

448419178633XL

Hersteller Typ

448419178633XL

Hersteller Artikel Nr.:

448419178633XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.600 kg

Diese mit Air-Mesh gefütterte Winterjacke ist perfekt für kältere Wetterbedingungen. Sie ist wind- und wasserdicht, sehr atmungsaktiv und hat versiegelte Nähte. Die Jacke ist aus einem sehr bequemen und weichen 4-Wege-Stretchmaterial gefertigt. Auch als Damenmodell 4408 erhältlich.