BLAKLAEDER - Zippkragen-Unterhemd WARM 100% MerinoMittelgrau/Schwarz 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4899173296995XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509705544
Sonepar Artikelnummer
121044275
Hersteller Artikelnummer
4899173296995XL
Hersteller Typ
4899173296995XL
Hersteller Artikel Nr.:
4899173296995XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.400 kg
Diese wärmende Basislage mit Reißverschlusskragen hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


