Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Zippkragen-Unterhemd WARM 100% MerinoMittelgrau/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Zippkragen-Unterhemd WARM 100% MerinoMittelgrau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 489917329699L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Wolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509423578

Sonepar Artikelnummer

121044276

Hersteller Artikelnummer

489917329699L

Hersteller Typ

489917329699L

Hersteller Artikel Nr.:

489917329699L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Werkstoff:

Wolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.400 kg

Diese wärmende Basislage mit Reißverschlusskragen hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²