BLAKLAEDER - Zippkragen-Unterhemd WARM 100% MerinoMittelgrau/Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 489917329699XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423615
Sonepar Artikelnummer
121044280
Hersteller Artikelnummer
489917329699XS
Hersteller Typ
489917329699XS
Hersteller Artikel Nr.:
489917329699XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.400 kg
Diese wärmende Basislage mit Reißverschlusskragen hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


