Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLIZZARD - PC-Headset Plug&Play USB mit Geräuschunterdrückung

kopierenkopieren
BLIZZARD - PC-Headset Plug&Play USB mit Geräuschunterdrückung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H4

  • Ausführung - Kopfbügel

  • Anzahl der Lautsprecher - 2

  • Stereo - Ja

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7446049465456

Sonepar Artikelnummer

120879910

Hersteller Artikelnummer

H4

Hersteller Typ

HEADSET H4

Hersteller Artikel Nr.:

H4

Ausführung:

Kopfbügel

Anzahl der Lautsprecher:

2

Stereo:

Ja

Bluetooth:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.120 kg

Blizzard Headset H4, PC, Plug-and-Play, USB, mit Geräuschunterdrückung. USB-Headset für PC-Telefonie, Videokonferenzen und Online-Meetings, aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungslärm beim Sprechen.