Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLUE SEA SYSTEMS - Batteriehauptschalter Blue Sea rot 1 polig 350A

kopierenkopieren
BLUE SEA SYSTEMS - Batteriehauptschalter Blue Sea rot 1 polig 350A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS9003E

  • Zolltarifnummer - 91070000

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0632085900359

Sonepar Artikelnummer

120353703

Hersteller Artikelnummer

BS9003E

Hersteller Typ

BS9003E

Hersteller Artikel Nr.:

BS9003E

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.360 kg

Batteriehauptschalter Blue Sea 9003E - 48 VDC, 350 A, Anschluß M10, max. Kabeldurchmesser 27,9 mm, einpolig ON-OFF, IP66