Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLUE SEA SYSTEMS - Durchführungsbolzen 10mm schwarz

kopierenkopieren
BLUE SEA SYSTEMS - Durchführungsbolzen 10mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1044790

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 168 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250214632160

Sonepar Artikelnummer

121151615

Hersteller Artikelnummer

A1044790

Hersteller Typ

2201

Hersteller Artikel Nr.:

A1044790

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.140 kg

Für die Durchführung von Hochstromkabeln durch Rümpfe, Decks und Schotten.Große Kabel, die durch Löcher geführt werden, unterliegen selbst bei Verwendung von Schutztüllen einem Scheuern. Klemmendurchführungssteckverbinder verhindern Scheuern und sorgen für eine hervorragende Zugentlastung des Kabels. Große Klemmen verfügen über eine Montagefläche, die abgedichtet oder eingebettet werden kann, um eine wasserdichte Installation zu gewährleisten. Schutzart IP66 – widersteht Wasser aus schwerer See