Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOCCHIOTTI - RT4 Blindnietensetzer f. Spreizniet 4mm

kopierenkopieren
BOCCHIOTTI - RT4 Blindnietensetzer f. Spreizniet 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B06500

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.186 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121091001

Hersteller Artikelnummer

B06500

Hersteller Typ

Nietwerkzeug RT4

Hersteller Artikel Nr.:

B06500

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.186 kg

Der gleitende Metallkern sorgt für optimale Stabilität des Werkzeugs und besonders hohen Druck beim Verarbeiten der Nieten Ergonomischer Gri f f aus weichem Kunststoff Besonders große Länge des Werkzeugs (233 mm ) e rmöglich t müheloses Nieten auch in schmalen oder tiefen Kabelkanälen