BOCCHIOTTI - TR1-EN 100-150 Kabelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B01025
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090995
Hersteller Artikelnummer
B01025
Hersteller Typ
TR1-EN 100-150
Hersteller Artikel Nr.:
B01025
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg
Dank der praktischen Sollbruchstellen können die Kabelhalter mühelos an den jeweiligen Kanal angepasst werden. Mit nur 4 Modellen (2 für T1 und 2 für T1-E) wird die gesamte Palette unserer Kanäle abgedeckt (Breite 40 bis 150 mm).