BOCCHIOTTI - TR1-EN 40-80 Kabelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B01024
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090994
Hersteller Artikelnummer
B01024
Hersteller Typ
TR1-EN 40-80
Hersteller Artikel Nr.:
B01024
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg
Dank der praktischen Sollbruchstellen können die Kabelhalter mühelos an den jeweiligen Kanal angepasst werden. Mit nur 4 Modellen (2 für T1 und 2 für T1-E) wird die gesamte Palette unserer Kanäle abgedeckt (Breite 40 bis 150 mm).