BOSCH AG THERMOTECHNIK - Badezimmerheizkörper elektr. 1000W 1703x600x30mm RAL 9016 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7738335608
Farbe - weiß
Breite - 600 mm
Höhe - 1703 mm
Tiefe - 1703 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321161231
Sonepar Artikelnummer
121095409
Hersteller Artikelnummer
7738335608
Hersteller Typ
HR 4500 7738335608
Hersteller Artikel Nr.:
7738335608
Farbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
1703 mm
Tiefe:
1703 mm
Gewicht:
24.6 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73221900
Gewicht:
26.500 kg


