BOSCH AG THERMOTECHNIK - Badezimmerheizkörper elektr. 500W 1100x500x30mm RAL9016 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7738335603
Farbe - weiß
Breite - 500 mm
Höhe - 1100 mm
Tiefe - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321161187
Sonepar Artikelnummer
121095404
Hersteller Artikelnummer
7738335603
Hersteller Typ
HR 4500 7738335603
Hersteller Artikel Nr.:
7738335603
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
1110 mm
Gewicht:
13.8 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73221900
Gewicht:
14.300 kg


