BOSCH AG THERMOTECHNIK - Badezimmerheizkörper elektr. 750W 1420x500x30mm RAL 9016 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7738335605
Farbe - weiß
Breite - 500 mm
Höhe - 1420 mm
Tiefe - 1420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321161200
Sonepar Artikelnummer
121095406
Hersteller Artikelnummer
7738335605
Hersteller Typ
HR 4500 7738335605
Hersteller Artikel Nr.:
7738335605
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe:
1420 mm
Tiefe:
1420 mm
Gewicht:
17.7 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73221900
Gewicht:
18.800 kg


