BOSCH AG THERMOTECHNIK - Badezimmerheizkörper elektr. 900W 1420x600x30mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7738335606
Farbe - weiß
Breite - 600 mm
Höhe - 1420 mm
Tiefe - 1420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321161217
Sonepar Artikelnummer
121095407
Hersteller Artikelnummer
7738335606
Hersteller Typ
HR 4500 7738335606
Hersteller Artikel Nr.:
7738335606
Farbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
1420 mm
Tiefe:
1420 mm
Gewicht:
20.1 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73221900
Gewicht:
20.700 kg


