Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Deckenkassette 325x670x670 5.3 kW

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren
BOSCH AG THERMOTECHNIK - Deckenkassette 325x670x670 5.3 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7733701879

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 20.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062321509774

Sonepar Artikelnummer

121382674

Hersteller Artikelnummer

7733701879

Hersteller Typ

CL5000iU 4CC 53 E Innen

Hersteller Artikel Nr.:

7733701879

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

20.600 kg

''Bosch Multi-Split Deckenkassette CL5000iU 4CC 53 E, 5,3 kW - Inneneinheit - Geeignet zur Kombination mit 5000 M Außeneinheit - Deckenkassette zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M - Inneneinheit kann separat gesteuert werden - Einfach zu reinigende Feinfilter - Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Turbo-, Schlafmodus, etc. Ausstattung - Inklusive Infrarot-Fernbedienung - Integrierte Kondensatpumpe - Optionale Fernsteuerung über App ''HomeCom Easy'' mittels separaten Zubehören G 10 CLC und G 10-3 Typ''