BOSCH AG THERMOTECHNIK - Durchlauferhitzer Untertisch elektrisch 7.2kW A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504693
Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 7.2 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749719607
Sonepar Artikelnummer
120466762
Hersteller Artikelnummer
7736504693
Hersteller Typ
TR4000 8 ET
Hersteller Artikel Nr.:
7736504693
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
7.2 kW
Nennspannung 1:
230 V
Bedienung:
manuell
Montageart:
Untertisch
Schutzart (IP):
IP24
Nenninhalt:
0 l
Nennspannung 2:
0 V
Geeignet für KNX:
Nein
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
8 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
Nein
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
185 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
1.07 kg
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
1.200 kg


