BOSCH AG THERMOTECHNIK - Durchlauferhitzer Untertisch hydraulisch 6kW A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504718
Werkstoff des Druckbehälters - Kupfer
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 6 kW
Nennspannung 1 - 220 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749719850
Sonepar Artikelnummer
120466749
Hersteller Artikelnummer
7736504718
Hersteller Typ
TR1000 6 T
Hersteller Artikel Nr.:
7736504718
Werkstoff des Druckbehälters:
Kupfer
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
6 kW
Nennspannung 1:
220 V
Bedienung:
manuell
Montageart:
Untertisch
Schutzart (IP):
IP24
Nenninhalt:
0 l
Nennspannung 2:
0 V
Geeignet für KNX:
Nein
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
Nein
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
6 kW
Heizsystem:
Rohrheizkörper
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
Nein
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
235 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1.56 kg
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
1.700 kg


