BOSCH AG THERMOTECHNIK - Einhebel-Waschtischarmatur für Küchenspüle, offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504337
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 1.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408785
Sonepar Artikelnummer
120466803
Hersteller Artikelnummer
7736504337
Hersteller Typ
BZ13071
Hersteller Artikel Nr.:
7736504337
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.220 kg
Einhebel-Küchenarmatur, offen (drucklos), verchromt, Keramik-Kartusche, Schwenkbarer Auslauf, flexible Anschlussschläuche Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: BZ13071 Bestell-Nr.: 7736504337 Verpackungsabmessung: 230x260x70 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,22 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.