BOSCH AG THERMOTECHNIK - Gas-Druckwächter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7-726-001-390
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262080
Gewicht - 0.321 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120960725
Hersteller Artikelnummer
7-726-001-390
Hersteller Typ
DG 10 U-3
Hersteller Artikel Nr.:
7-726-001-390
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.321 kg
DG 10U-3 Gas-Druckwächter. Zur Überwachung von Gas- und Luftdrücken, auch für Biogas, mit Handrad zur Schaltpunkteinstellung, einsetzbar als ''Druckwächter besonderer Bauart'', EU-zertifiziert Einstellbereich 1-10 mbar Überdruck (Gas/Luft), Unterdruck (Luft), Differenzdruck (Luft-Luft) el. Anschluss mit Schraubklemmen


