BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kleinspeicher 5 l offen (drucklos), Untertisch, 18kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736505725
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 5 l
Nennleistung - 1.8 kW
Anschlussspannung - 220 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321025649
Sonepar Artikelnummer
120742384
Hersteller Artikelnummer
7736505725
Hersteller Typ
TR1500 TO 5T
Hersteller Artikel Nr.:
7736505725
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1.8 kW
Anschlussspannung:
220 V
Ausführungsform:
Untertisch
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9.5 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
Nein
Höhe:
390 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
245 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
3.300 kg


