BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kleinspeicher Übert. 15L druckfest/drucklos 3.2kW Einkr. A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504802
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Stahl
Volumen des Behälters - 15 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749701121
Sonepar Artikelnummer
120466786
Hersteller Artikelnummer
7736504802
Hersteller Typ
TR3500T 15 B
Hersteller Artikel Nr.:
7736504802
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
15 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 .. 230 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
Übertisch
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
9 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Ja
Höhe:
480 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
530 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
36 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
10.800 kg


