BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kleinspeicher Übertisch 10L offen drucklos 2.2kW A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504736
Werkstoff des Boilers - Kunststoff
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 10 l
Nennleistung - 2.2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749720030
Sonepar Artikelnummer
120466782
Hersteller Artikelnummer
7736504736
Hersteller Typ
TR2500TO 10 B
Hersteller Artikel Nr.:
7736504736
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2.2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
Übertisch
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Nein
Höhe:
460 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
480 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
35 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
4.200 kg


