BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kleinspeicher Untertisch 10L geschl. druckf. 2kW Einkreis A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504801
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Stahl
Volumen des Behälters - 10 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749701114
Sonepar Artikelnummer
120466785
Hersteller Artikelnummer
7736504801
Hersteller Typ
TR3500T 10 T
Hersteller Artikel Nr.:
7736504801
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 .. 230 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
Untertisch
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
9 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Ja
Höhe:
480 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
540 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
35 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
9.000 kg


