BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kupfer-Doppelrohr-Paket mit 1/4'' und 1/2'' Länge 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701502
Länge - 10 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321271671
Sonepar Artikelnummer
121066702
Hersteller Artikelnummer
7733701502
Hersteller Typ
7733701502
Hersteller Artikel Nr.:
7733701502
Länge:
10 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
6.500 kg
Kupfer-Doppelrohr-Paket mit ¼'' und 1/2'' Verwendbar mit Split-Klimageräten in den Nennleistungsgröße 5,3 kW und mit Split-Wärmepumpe CS3400iAWS 4 OR-S Isolierung nach EN 13501-1 Länge 10 m Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: Doppelrohr mit 1/4'' und 1/2'' Bestell-Nr.: 7733701502 Verpackungsabmessung: 720x720x240 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 6,5 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


