BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kupfer-Doppelrohr-Paket mit 1/4'' und 1/2'', Länge 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701503
Länge - 20 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 11.501 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321271688
Sonepar Artikelnummer
121066703
Hersteller Artikelnummer
7733701503
Hersteller Typ
7733701503
Hersteller Artikel Nr.:
7733701503
Länge:
20 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
11.501 kg
Kupfer-Doppelrohr-Paket mit ¼'' und 1/2'' Verwendbar mit Split-Klimageräten in den Nennleistungsgröße 5,3 kW und mit Split-Wärmepumpe CS3400iAWS 4 OR-S Isolierung nach EN 13501-1 Länge 20 m Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: Doppelrohr mit 1/4'' und 1/2'' Bestell-Nr.: 7733701503 Verpackungsabmessung: 770x770x260 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 11,501 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


