BOSCH AG THERMOTECHNIK - Kupfer-Doppelrohr-Paket mit 1/4'' und 3/8'' Länge 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701500
Länge - 10 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321269302
Sonepar Artikelnummer
121066700
Hersteller Artikelnummer
7733701500
Hersteller Typ
7733701500
Hersteller Artikel Nr.:
7733701500
Länge:
10 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
5.500 kg
Kupfer-Doppelrohr-Paket mit ¼'' und 3/8'' Verwendbar mit Split-Klimageräten in den Nennleistungsgrößen 2,5 und 3,5 kW Isolierung nach EN 13501-1 Länge 10 m Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: Doppelrohr mit 1/4'' und 3/8'' Bestell-Nr.: 7733701500 Verpackungsabmessung: 650x650x200 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 5,5 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


