BOSCH AG THERMOTECHNIK - Lastabwurfrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504297
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408457
Sonepar Artikelnummer
120466806
Hersteller Artikelnummer
7736504297
Hersteller Typ
BZ45L21
Hersteller Artikel Nr.:
7736504297
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.100 kg
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: BZ45L21 Bestell-Nr.: 7736504297 Verpackungsabmessung: 70x85x20 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,1 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.