BOSCH AG THERMOTECHNIK - Multi Split Außeneinheit 7,9kW, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701935
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 51.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321592134
Sonepar Artikelnummer
121382670
Hersteller Artikelnummer
7733701935
Hersteller Typ
CL5000M 79/3 E
Hersteller Artikel Nr.:
7733701935
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
51.800 kg
''Gerätebeschreibung: - Multi-Split-Klimageräte Außeneinheit Climate 5000 M - Außeneinheiten zum Anschluss von bis zu 5 Inneneinheiten - Kühlen und Heizen als Betriebsfunktionen möglich - Kühlung bis -15grdC Außentemperatur möglich - Flexible Kombination von wandhängenden Inneneinheiten und Deckenkassetten möglich - Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Schlafmodus, Turbomodus, etc. Ausstattung: - Außeneinheit vorbefüllt mit umwelt- freundlichem Kältemittel R32''