BOSCH AG THERMOTECHNIK - SAE-Klemmverschraubung 1/4'' 10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701497
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612207191530
Sonepar Artikelnummer
121066697
Hersteller Artikelnummer
7733701497
Hersteller Typ
SF-FZ-006 1/4'' 10STK
Hersteller Artikel Nr.:
7733701497
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.320 kg
10 Klemmringverschraubungen zur bördelfreien Verbindung von Kältemittelleitungen (1/4'') an Innen- bzw. Außeneinheit. Eine Verschraubung besteht aus einer Überwurfmutter, einer Stützhülse und einem Klemmring. Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: SAE-Klemmverschraubung SF-FZ-006 1/4'' (10 Stk.) Bestell-Nr.: 7733701497 Verpackungsabmessung: 170x20x100 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,32 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.