BOSCH AG THERMOTECHNIK - SAE-Klemmverschraubung 3,8'' 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701757
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321361419
Sonepar Artikelnummer
121066719
Hersteller Artikelnummer
7733701757
Hersteller Typ
SF-FZ-010 3/8'' 2STK
Hersteller Artikel Nr.:
7733701757
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg
2 Klemmringverschraubungen zur bördelfreien Verbindung von Kältemittelleitungen (3/8'') an Innen- bzw. Außeneinheit. Eine Verschraubung besteht aus einer Überwurfmutter, einer Stützhülse und einem Klemmring. Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: SAE-Klemmverschraubung SF-FZ-006 3/8'' (2 Stk.) Bestell-Nr.: 7733701757 Verpackungsabmessung: 170x20x100 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,2 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.