BOSCH AG THERMOTECHNIK - Sicherheitsventil Kombination für Wandspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504317
Höhe - 115 mm
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408587
Sonepar Artikelnummer
120466796
Hersteller Artikelnummer
7736504317
Hersteller Typ
AK030300
Hersteller Artikel Nr.:
7736504317
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.300 kg
Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer, Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer, Ansprechdruck MPa (bar) 0,6 (6,0), Ruhedruck bis MPa (bar) 0,5 (5,0), Verbindungsrohre, Rosette verchromt, Ablauftrichter, Wasseranschluss 21,3 mm (G 1/2 A), Prüfzeichen PA-IX 2197/I, DVGW 0756 Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: AK030300 Bestell-Nr.: 7736504317 Verpackungsabmessung: 150x180x115 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,3 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


