BOSCH AG THERMOTECHNIK - Sicherheitsventil Kombination m.Druckmind. f. Wandspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504318
Höhe - 120 mm
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 84818011
Gewicht - 1.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408594
Sonepar Artikelnummer
120466797
Hersteller Artikelnummer
7736504318
Hersteller Typ
AK040300
Hersteller Artikel Nr.:
7736504318
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
84818011
Gewicht:
1.680 kg
Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer, Druckminderer mit Schmutzfangsieb, Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer, Ansprechdruck MPa (bar) 0,6 (6,0), Einsetzbar bei stark schwankendem Wasser- oder Ruhedruck über MPa (bar) 0,5 (5,0), Verbindungsrohre, Rosette verchromt, Ablauftrichter, Wasseranschluss 21,3 mm (G 1/2 A), Prüfzeichen PA-IX 2197/I, DVGW 0756 Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: AK040300 Bestell-Nr.: 7736504318 Verpackungsabmessung: 150x180x120 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,68 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


