BOSCH AG THERMOTECHNIK - Sicherheitsventilkombination f. Kleinspeicher UT druckf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504314
Höhe - 110 mm
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408556
Sonepar Artikelnummer
120466804
Hersteller Artikelnummer
7736504314
Hersteller Typ
BZ30020
Hersteller Artikel Nr.:
7736504314
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.400 kg
Sicherheitsventilkombination für geschlossene (druckfeste) Kleinspeicher, Untertisch, bis 10 Liter: Membransicherheitsventil und integriertes, auch zum Drosseln geeignetes Absperrventil. Druckminderer, einstellbar von MPa (bar) ca. 0,05 - 0,35 (0,5-3,5). Anschluss zum Siphon für Überlaufwasser mit Rückstauverhinderer. Siphonanschlussteile verchromt. Kaltwasseranschluss 21,3 mm (G 1/2 A). Speicheranschluss 17,2 mm (G 3/8 A). Verbindung: Flexible Schläuche zum Speicher und Siphon. Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: BZ30020 Bestell-Nr.: 7736504314 Verpackungsabmessung: 160x485x110 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,4 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


